項目 | 調整。 分隔闆卡車 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 9" |
甲板長度 | 48“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 24“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
包括手柄 | 沒有 |
負載能力 | 2000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 46“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 24“ |
平台材質 | 鐵件 |
船重(kg) | 67.5 |
船高(厘米) | 132.08 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 包括手柄 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO236-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 沒有 | 2000磅。 | 46“ | 36“ | 24“ | 新台幣45,132元 | ||
PO360-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 沒有 | 2000磅。 | 46“ | 60“ | 30“ | 新台幣62,205元 | 詢價
| |
TA236-P7 | 粉末塗層 | 5" | 酚醛 | 沒有 | 2000磅。 | 45“ | 36“ | 24“ | 新台幣36,765元 | ||
TA248-P7 | 粉末塗層 | 5" | 酚醛 | 沒有 | 2000磅。 | 45“ | 48“ | 24“ | 新台幣41,216元 | ||
PG360-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 沒有 | 2000磅。 | 46“ | 60“ | 30“ | 新台幣33,836元 | 詢價
| |
PG472-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 沒有 | 2000磅。 | 46“ | 72“ | 36“ | 新台幣42,477元 | 詢價
| |
PG236-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 沒有 | 2000磅。 | 46“ | 36“ | 24“ | 新台幣27,979元 |