項目 | 移動工作台櫃 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
顏色 | 灰色 |
門櫃深度 | 23“ |
門櫃高度 | 17“ |
門櫃寬度 | 33“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | 偏移增加 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 焊接鋼 |
門數 | 2 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 38“ |
總長度 | 36“ |
總寬度 | 30“ |
船重(kg) | 111.6 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 抽屜數 | 顏色 | 抽屜高度 | 貨架數量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD236-P5 | 8 | 灰色 | 5" | 1 | 36“ | 36“ | 24“ | 粉末塗層 | 新台幣95,142元 | ||
JE236-P5 | 1 | 灰色 | 5" | 2 | 36“ | 36“ | 24“ | 粉末塗層 | 新台幣45,238元 | ||
SJ236-P5 | - | 灰色 | - | 2 | 38“ | 36“ | 24“ | 粉末塗層 | 新台幣46,375元 | ||
YK136-U5 | 2 | 不銹 | 4.25“ | 2 | 34“ | 36“ | 18“ | 不銹鋼 | 新台幣119,290元 | ||
YV236-U5 | 2 | 不銹 | 4.25“ | 2 | 34“ | 24“ | 36“ | 不銹鋼 | 新台幣107,673元 | ||
YW236-U5 | 2 | 不銹 | - | 2 | 34“ | 24“ | 36“ | 不銹鋼 | 新台幣81,525元 | ||
YX236-U5 | 1 | 不銹 | 4.25“ | 2 | 34“ | 24“ | 36“ | 不銹鋼 | 新台幣96,528元 |