項目 | 焊接低甲板雜物車 |
每層容量 | 1200磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 17“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | 偏移增加 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 嵌入式頂部,底部1-1 / 2“ |
負載能力 | 2400磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 25“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架樣式 | 唇形/齊平組合 |
架子類型 | 平頂,唇邊底 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 92.7 |
船高(厘米) | 149.86 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |