項目 | 高架手推車 |
每層容量 | 600磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 不銹 |
貨架之間的距離 | 17“ |
完 | Polished 抛光 |
測量 | 16 |
手柄 | 偏移增加 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 嵌入式頂部,底部1-1 / 2“ |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 39“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 31“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架樣式 | 唇形/齊平組合 |
架子類型 | 平頂,唇邊底 |
貨架寬度 | 30“ |
船重(kg) | 45.9 |
船高(厘米) | 149.86 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
型號 | 手柄 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 唇高 | 負載能力 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE130-U4-B4 | 偏移增加 | 400磅。 | 4" | 嵌入式頂部,底部1-1 / 2“ | 800磅。 | 鐵件 | 40“ | 36“ | 新台幣14,517元 | |
FE136-U4-B4 | 偏移增加 | 400磅。 | 4" | 嵌入式頂部,底部1-1 / 2“ | 800磅。 | 鐵件 | 40“ | 42“ | 新台幣15,016元 | |
FE236-U4-B4 | 偏移增加 | 400磅。 | 4" | 嵌入式頂部,底部1-1 / 2“ | 800磅。 | 鐵件 | 40“ | 42“ | 新台幣16,939元 | |
SG148-P5 | 圓管彎曲半徑彎曲 | 600磅。 | 5" | 1.5“ | 1200磅。 | 鐵件 | 35“ | 54“ | 新台幣28,066元 | |
SG230-P5 | 圓管彎曲半徑彎曲 | 600磅。 | 5" | 1.5“ | 1200磅。 | 鐵件 | 35“ | 36“ | 新台幣17,740元 | |
SG248-P5 | 圓管彎曲半徑彎曲 | 600磅。 | 5" | 1.5“ | 1200磅。 | 鐵件 | 35“ | 54“ | 新台幣37,366元 | |
SG260-P5 | 圓管彎曲半徑彎曲 | 600磅。 | 5" | 1.5“ | 1200磅。 | 鐵件 | 35“ | 66“ | 新台幣23,304元 |