項目 | 平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 8" |
甲板長度 | 48“ |
甲板材料 | 不銹鋼 |
甲板類型 | 鐵件 |
甲板寬度 | 24“ |
完 | Polished 抛光 |
框架材質 | 不銹鋼 |
測量 | 16 |
手柄類型 | 可移動 |
負載能力 | 1200磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 38“ |
總長度 | 50“ |
總寬度 | 24“ |
船重(kg) | 49.9 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 腳輪材質 | 腳輪寬度 | 總長度 | 總寬度 | 顏色 | 甲板長度 | 甲板類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP136-S5 | 38“ | 聚氨酯 | 1.25“ | 38“ | 18“ | 銀色 | 36“ | 不銹鋼 | 新台幣46,098元 | ||
XP236-S5 | 38“ | 聚氨酯 | 1.25“ | 38“ | 24“ | 銀色 | 36“ | 鐵件 | 新台幣57,448元 | ||
XP360-S5 | 38“ | 聚氨酯 | 1.25“ | 62“ | 30“ | 銀色 | 60“ | 不銹鋼 | 新台幣60,839元 | 詢價
| |
XP130-U5 | 8" | 聚氨酯 | 1.25“ | 30“ | 18“ | 不銹 | 30“ | 鐵件 | 新台幣42,380元 | ||
XP236-U5 | 8" | 聚氨酯 | 1.25“ | 36“ | 24“ | 不銹 | 36“ | 鐵件 | 新台幣44,929元 | ||
XP248-N8 | 8" | 氣動 | 1.25“ | 48“ | 24“ | 灰色 | 48“ | 鐵件 | 新台幣56,657元 | ||
XP360-U5 | 8" | 聚氨酯 | 1.25“ | 60“ | 30“ | 灰色 | 60“ | 鐵件 | 新台幣57,069元 |