項目 | 電焊車 |
每層容量 | 400磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 不銹 |
貨架之間的距離 | 11“ |
完 | Polished 抛光 |
測量 | 16 |
手柄 | |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1.5“ |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 39“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 25“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 唇邊 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 65.7 |
船高(厘米) | 88.9 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 測量 | 手柄 | 唇高 | 負載能力 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB130-P5 | 粉末塗層 | 600磅。 | 5" | 12 | 圓管彎曲半徑彎曲 | 1.5“ | 1200磅。 | 鐵件 | 新台幣17,395元 | ||
SB336-P5 | 粉末塗層 | 600磅。 | 5" | 12 | 圓管彎曲半徑彎曲 | 1.5“ | 1200磅。 | 鐵件 | 新台幣22,322元 | ||
FG124-U4-B4 | 粉末塗層 | 400磅。 | 4" | 12 | 管狀的 | 1.5“ | 800磅。 | 鐵件 | 新台幣15,782元 | ||
FG136-U4-B4 | 粉末塗層 | 400磅。 | 4" | 12 | 管狀的 | 1.5“ | 800磅。 | 鐵件 | 新台幣17,327元 | ||
FH130-U4-B4 | 粉末塗層 | 266磅。 | 4" | 12 | 管狀的 | 1.5“ | 800磅。 | 鐵件 | 新台幣19,261元 | ||
FH248-U4-B4 | 粉末塗層 | 266磅。 | 4" | 12 | 管狀的 | 1.5“ | 800磅。 | 鐵件 | 新台幣27,708元 | ||
LH230-N8 | 粉末塗層 | 400磅。 | 8" | 12 | 圓管彎曲半徑彎曲 | 1.5“ | 1200磅。 | 鐵件 | 新台幣44,280元 |