項目 | 移動式傾斜貨架 |
垃圾桶顏色 | 黃 |
箱深度 | 11.625“ |
箱高 | 4" |
箱型 | 儲物架 |
料箱寬度 | (16) 4-1/8", (20) 6-5/8", (16) 8-1/8", (6) 11-1/8" |
每層容量 | 100磅。 |
完 | Polished 抛光 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
貨架數量 | 12 |
總深度 | 30“ |
總高度 | 64“ |
總寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 58 |
船重(kg) | 134.26 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
產品 | 型號 | 每層容量 | 完 | 項目 | 負載能力 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB336-U6 | 150磅。 | 粉末塗層 | 移動垃圾車 | 2000磅。 | 66“ | 30“ | 新台幣44,421元 | 詢價
|