項目 | 噴氣車床 |
床寬 | 13-3 / 8英寸 |
馬車旅行(英寸) | 75 |
複合行程(英寸) | 5-1/8 |
交叉進給率 | 122 |
交叉旅行(英寸) | 10 |
中心距(英寸) | 80 |
縫隙長度(英寸) | 12-1/4 |
縱向進給率 | 122 |
電機功率 | 10 |
主軸轉速數 | 12 |
線程數 | 24 mm |
總高度 | 48.88“ |
總長度 | 136“ |
總寬度 | 40“ |
段落 | 3 |
主軸孔(英寸) | 3-1/8 |
主軸轉速 | 25至1800 RPM |
主軸錐度 | MT-7 |
擺動間隙(英寸) | 29-1/2 |
在床上擺動(英寸) | 22 |
在十字滑軌上擺動(英寸) | 13 |
尾座錐度 | MT-5 |
尾座行程(英寸) | 5 |
螺紋範圍 | 05至20毫米 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 3341.25 |
船高(厘米) | 124.16 |
船長(厘米) | 345.44 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8458190030 |
原產地 | CN |