項目 | 車床 |
馬車旅行(英寸) | 72-1/2 |
複合行程(英寸) | 5-1/2 |
交叉進給率 | 65 |
交叉旅行(英寸) | 12-3/32 |
中心距(英寸) | 80 |
縫隙長度(英寸) | 8 |
縱向進給率 | 65 |
電機功率 | 10 |
主軸轉速數 | 12 |
線程數 | 22 mm |
總高度 | 57“ |
總長度 | 138“ |
總寬度 | 43“ |
主軸孔(英寸) | 4-1/8 |
主軸轉速 | 36至1600 RPM |
主軸錐度 | MT-5 |
擺動間隙(英寸) | 34 |
在床上擺動(英寸) | 26 |
在十字滑軌上擺動(英寸) | 16-1/2 |
尾座錐度 | MT-5 |
尾座行程(英寸) | 6 |
螺紋範圍 | 1至14 mm |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 4212.9 |
船高(厘米) | 144.78 |
船長(厘米) | 449.58 |
船寬(厘米) | 109.22 |
HS代碼 | 8458190030 |