項目 | 磨鑽 |
卡盤尺寸 | 1/2 |
列直徑 | 4-1 / 2“ |
電機功率 | 2 |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 3" |
RPM | 150年到3000年 |
主軸轉速 | 12 |
主軸錐度 | R-8 |
主軸到工作台 | 26“ |
主軸行程 | 5" |
鞦韆 | 15-7 / 8“ |
UPC | 662755807930 |
電壓 | 230V |
船重(kg) | 335.66 |
船高(厘米) | 130.81 |
船長(厘米) | 107.95 |
船寬(厘米) | 100.97 |
HS代碼 | 8465950060 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
350018 | 磨/鑽機 | 新台幣153,640元 |