項目 | 帶攻絲頭的落地鑽床 |
基本尺寸 | 26的“X 18” |
鑄鐵能力 | 1-1 / 2“ |
容量鋼 | 1-1 / 4“ |
卡盤尺寸 | 不包括 |
列直徑 | 4-1 / 2“ |
光驅類型 | 齒輪頭 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 44-5 / 16“ |
電機功率 | 2 |
速度數 | 12 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 71“ |
總寬度 | 32“ |
段落 | 3 |
羽毛筆直徑。 | 3" |
主軸轉速 | 120年到1500年 |
主軸錐度 | 3MT |
主軸到工作台 | 30-1 / 2“ |
主軸行程 | 4-1 / 2“ |
鞦韆 | 20“ |
表槽尺寸 | 5機構/ 8“ |
工作檯面 | 21-3/4" x 19-1/2" |
UPC | 662755161452 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 331.12 |
船高(厘米) | 193.04 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 8465950060 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
354026 | 新台幣322,229元 | 詢價
|