項目 | 地板鑽床 |
交流電 | 6.2/3.1 |
基本尺寸 | 10-1 / 2“ x 15” |
鑄鐵能力 | 5機構/ 8“ |
容量鋼 | 1機構/ 2“ |
卡盤尺寸 | 1機構/ 2“ |
列直徑 | 3" |
光驅類型 | 仿樣 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 47-1 / 2“ |
電機功率 | 1 |
速度數 | 變量 |
總深度 | 30“ |
總高度 | 71“ |
總寬度 | 20“ |
段落 | 3 |
羽毛筆直徑。 | 2-1 / 4“ |
主軸轉速 | 400年到5000年 |
主軸錐度 | 2MT |
主軸到工作台 | 25-3 / 4“ |
主軸行程 | 6" |
鞦韆 | 15“ |
表槽尺寸 | 1機構/ 2“ |
工作檯面 | 15的“X 18” |
UPC | 662756092700 |
電壓 | 220/440 |
船重(kg) | 171.91 |
船高(厘米) | 181.61 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 8465950090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 交流電 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
354550 | 16/8 | 1 | 115/230 | 新台幣113,432元 |