項目 | 水平/垂直帶鋸 |
葉片厚度 | 0.025“ |
葉片輪直徑。 | 7-3 / 8“ |
切割能力矩形 | 5英寸x 5-3 / 4英寸 |
切削能力輪 | 5" |
切割能力平方 | 5" |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Max.最高Blade Length葉片長度 | 64-1 / 2“ |
Max.最高Blade Width葉片寬度 | 1機構/ 2“ |
斜接能力 | 90學位 |
總深度 | 19“ |
總高度 | 57“ |
總寬度 | 44“ |
段落 | Single |
RPM | 1725 |
速度 | 80/120/200 |
UPC | 662755247286 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 81 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8461508020 |
原產地 | TW |