項目 | 水平帶鋸 |
葉片厚度 | 0.035“ |
葉片輪直徑。 | 18“ |
切割能力矩形 | 13的“X 19” |
切削能力輪 | 13“ |
切割能力平方 | 13“ |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Max.最高Blade Length葉片長度 | 161-1 / 2“ |
Max.最高Blade Width葉片寬度 | 。042“ |
斜接能力 | 90學位 |
總深度 | 84“ |
總高度 | 55“ |
總寬度 | 32.5“ |
段落 | 3 |
RPM | 1725 |
速度 | 80/260 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 683.55 |
船高(厘米) | 148.59 |
船長(厘米) | 227.33 |
船寬(厘米) | 88.9 |
HS代碼 | 8461508090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | RPM | 交流電 | 切割角度 | 速度 | 電壓 | HP | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414468 | 1720 | 18/9 | 90學位 | 145/208/255英尺/分鐘 | 115/230 | 1.5 | 66“ | 42“ | 新台幣228,789元 | ||
413460 | 1720 | 16 | 45和90度 | 145/208/255英尺/分鐘 | 115/230 | 1 | 51“ | 43“ | 新台幣117,778元 | ||
414473 | 1720 | 15 | 45學位 | 82/132/210/330 英尺每分鐘 | 230 | 2 | 68“ | 43“ | 新台幣275,921元 | ||
414450 | 1725 | 18/9 | 45學位 | 82/132/170/235 英尺每分鐘 | 115/230 | 1.5 | 23“ | 48“ | 新台幣189,870元 | ||
414461 | 1700 | 13.8 | 0學位到45學位 | 85/125/200英尺/分鐘 | 115 | 1/2 | 37“ | 37“ | 新台幣57,757元 | ||
414472 | 1725 | 18/9 | 0學位到45學位 | 100至350 fpm | 110/220 | 1.5 | 79“ | 41“ | 新台幣310,344元 | 詢價
| |
414457 | 1725 | - | - | 80/120/200 | 115/230 | 1/2 | 42“ | 44“ | 新台幣58,169元 |