項目 | 立式銑床 |
容量 | 1/8至7/8“ |
卡盤尺寸 | 選配 |
交叉旅行(英寸) | 12 |
應屆畢業生 | 0.001“ |
頭部 | 左右移動90度,前後移動45度 |
頭角 | 90度 |
Hz | 60 |
電機功率 | 3 |
電機類型 | 預接線230V |
手術 | 工作台縱向行程為34英寸,交叉行程為12英寸,主軸到工作台的最大距離為17-1 / 2英寸 |
總深度 | 63 |
總高度 | 88.5 |
總寬度 | 65.5 |
段落 | 3 |
羽毛筆直徑。 | 3-3 / 8“ |
拉姆旅行 | 13-3/8 |
RPM | 60年到4200年 |
主軸 | R8 |
主軸轉速 | 60到4200 rpm |
主軸錐度 | R8 |
主軸到工作台 | 17-1 / 2“ |
主軸行程 | 5" |
T型槽 | 3,5/8“ |
桌子大小 | 9 49點¯x |
工作台表面高度 | 可調整 |
工作檯面 | 9 x 49“ |
類別 | 變速R8 |
UPC | 662755105913 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 1097.69 |
船高(厘米) | 215.9 |
船長(厘米) | 160.02 |
船寬(厘米) | 166.37 |
HS代碼 | 8459610080 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 電機功率 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
690180 | 2 | 1 | 115/230 | 新台幣523,651元 | 詢價
|