項目 | 存儲單元 |
附加到 | 廂式貨車或卡車 |
顏色 | 白色 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 ga。 |
身高 | 9" |
總長: | 48“ |
負載(磅) | 650磅。 |
鎖系統 | 握柄和釋放手柄控件 |
材料 | 鐵件 |
分頻器數量 | 13 |
抽屜數 | 1 |
包裝 | 盒裝 |
UPC | 043419916210 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 100.24 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 123.95 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8708998180 |
原產地 | US |
A. 這款 JOBOX 662980 抽屜的負載能力為 650 磅。
A. 防滑條可防止抽屜跌落或發生意外。
A. 嵌入式把手用於優化空間和防止損壞。