項目 | 工地櫃 |
腳輪尺寸 | 4" |
顏色 | 光明 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 16 ga。 |
手柄類型 | 高中心 |
身高 | 63.5“ |
總長: | 62.25“ |
鎖系統 | 掛鎖外殼 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 6 |
包裝 | 托盤/紙箱 |
掛鎖卸扣 迪亞 | 3機構/ 8“ |
存儲容量 | 58 cu。 英尺 |
UPC | 043419910737 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 201.39 |
船高(厘米) | 162.05 |
船長(厘米) | 158.24 |
船寬(厘米) | 77.72 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
A. 這個 JOBOX 692990 單元的總存儲容量為 58 立方英尺。
A. JOBOX 6 工地滾動蛤殼櫃有 692990 個擱板。
A. 本機型配備 8 個腳輪,便於搬運工具。