項目 | 水龍頭適配器 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 縮醛共聚物 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 管x MNPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 7 / 16-24 |
溫度。 範圍 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
型號 | 主體材料 | 顏色 | 連接類型 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP3212U7W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 管 | 9度至150度F | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,275元 | |
PP3208U7W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 管 | 9度至150度F | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣3,189元 | |
CI-3212U7-S | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣2,965元 |