項目 | 90度彎頭 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | PEX |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 管 |
最大。 壓力 | 160 PSI |
溫度。 範圍 | 200學位F. |
管尺寸 | 3 / 4“x 1 / 2” |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
型號 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM210804S-10PK | 縮醛共聚物 | 灰色 | 230 PSI | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5 / 16“x 5 / 32” | 10 | 新台幣2,939元 | |
PI211006S-10PK | 縮醛共聚物 | 灰色 | 230 PSI | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5 / 16“x 3 / 16” | 10 | 新台幣2,883元 | |
PI211008S-10PK | 縮醛共聚物 | 灰色 | 230 PSI | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5 / 16“x 1 / 4” | 10 | 新台幣3,067元 | |
PI211206S-10PK | 縮醛共聚物 | 灰色 | 150 PSI | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3 / 8“x 3 / 16” | 10 | 新台幣3,489元 | |
PI211208S-10PK | 縮醛共聚物 | 灰色 | 150 PSI | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3 / 8“x 1 / 4” | 10 | 新台幣4,001元 | |
PI211210S-10PK | 縮醛共聚物 | 灰色 | 150 PSI | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3 / 8“x 5 / 16” | 10 | 新台幣3,941元 | |
PI211610S-10PK | 縮醛共聚物 | 灰色 | 150 PSI | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1 / 2“x 5 / 16” | 10 | 新台幣4,171元 |