項目 | 減少三通 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | PEX |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 管 |
最大。 壓力 | 160 PSI |
溫度。 範圍 | 200學位F. |
管尺寸 | 3/4英寸x 1/2英寸x 1/2英寸 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
型號 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEI3028A | PEX | 白色 | 160 PSI | 200學位F. | 3/4英寸x 3/4英寸x 1/2英寸 | 1 | 新台幣932元 | |
PEI3028C | PEX | 白色 | 160 PSI | 200學位F. | 1/2英寸x 1/2英寸x 3/4英寸 | 1 | 新台幣603元 | |
PEI3028D | PEX | 白色 | 160 PSI | 200學位F. | 3/4英寸x 1/2英寸x 3/4英寸 | 1 | 新台幣1,025元 | |
PI301208S-10PK | 縮醛共聚物 | 灰色 | 150 PSI | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3/8英寸x 3/8英寸x 1/4英寸 | 10 | 新台幣5,910元 | |
PI301612S-10PK | 縮醛共聚物 | 灰色 | 150 PSI | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1/2英寸x 1/2英寸x 3/8英寸 | 10 | 新台幣5,213元 |