項目 | 插頭 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 縮醛共聚物 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 管 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
莖外徑 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
型號 | 主體材料 | 顏色 | 項目 | 莖外徑 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0804S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 插頭 | 5機構/ 32“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | - | 10 | 新台幣471元 | |
PI0806S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 插頭 | 3機構/ 16“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | - | 10 | 新台幣457元 | |
PM0808S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 插頭 | 5機構/ 16“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣771元 | |
PI0812S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 插頭 | 3機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣960元 | |
PI0816S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 插頭 | 1機構/ 2“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣1,428元 | |
PP0808W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 插頭 | 1機構/ 4“ | 9度至150度F | - | 10 | 新台幣586元 | |
PPM0808W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 插頭 | 5機構/ 16“ | 9度至150度F | - | 10 | 新台幣696元 |