項目 | 母頭適配器 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 縮醛共聚物 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 管x FNPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PI450822S-10PK | 230 PSI | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣3,376元 | ||
PP450822E | - | - | 10 | 新台幣4,260元 | ||
PP450821E | - | - | 10 | 新台幣4,243元 |