項目 | 90度彎頭 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 縮醛共聚物 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 管 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 |
管尺寸 | 6mm |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 主體材料 | 顏色 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0304S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5機構/ 32“ | 10 | 新台幣1,914元 | ||
PM0308S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣2,735元 | ||
PPM0308W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 9度至150度F | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣2,505元 | ||
PM0304E-PK10 | 縮醛共聚物 | 黑色 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 4mm | 10 | 新台幣2,829元 | ||
PM0305E-PK10 | 縮醛共聚物 | 黑色 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5mm | 10 | 新台幣2,613元 | ||
PM0308E-PK10 | 縮醛共聚物 | 黑色 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 8mm | 10 | 新台幣3,674元 | ||
PM0310E-PK10 | 縮醛共聚物 | 黑色 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 10mm | 10 | 新台幣5,131元 |