項目 | 旋轉分支T卹 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 縮醛共聚物 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 管x公BSPP |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 |
管尺寸 | 8mm |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
型號 | 主體材料 | 顏色 | 連接類型 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM100421S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x管x MNPT | 1機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5機構/ 32“ | 10 | 新台幣3,792元 | |
PI100621S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x管x MNPT | 1機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 16“ | 10 | 新台幣3,867元 | |
PI100821S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 1機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣4,187元 | |
PI100822S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣4,193元 | |
PM100822S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x管x MNPT | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣4,352元 | |
PI101222S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣4,985元 | |
PI100223S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 3機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣5,202元 |