項目 | 聯合三通 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚丙烯 |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 管 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | 9度至150度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEI0220 | PEX | 白色 | 160 PSI | 200學位F. | 1機構/ 2“ | 1 | 新台幣635元 | ||
PEI0228 | PEX | 白色 | 160 PSI | 200學位F. | 3機構/ 4“ | 1 | 新台幣974元 | ||
PEI0236 | PEX | 白色 | 160 PSI | 200學位F. | 1" | 1 | 新台幣1,494元 | ||
CI0208W-PK10 | 縮醛共聚物 | 白色 | 150 PSI | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣3,213元 | ||
CI0212W-PK10 | 縮醛共聚物 | 白色 | 150 PSI | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,594元 | ||
PPM0208W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 150 PSI | 9度至150度F | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣3,167元 | ||
PP0212W-PK10 | 聚丙烯 | 白色 | 150 PSI | 9度至150度F | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,377元 |