項目 | 閥桿適配器 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚丙烯 |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 管x MNPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
莖外徑 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 9度至150度F |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
型號 | 管尺寸 | 主體材料 | 顏色 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 莖外徑 | 溫度。 範圍 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI050621S-PK10 | - | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 10 | 新台幣708元 | |
PI050821S-PK10 | - | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 10 | 新台幣723元 | |
PI050822S-PK10 | - | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 10 | 新台幣721元 | |
PI050823S-PK10 | - | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 10 | 新台幣965元 | |
PM050822S-PK10 | 5機構/ 16“ | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 10 | 新台幣695元 | |
PI051222S-PK10 | - | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 10 | 新台幣903元 | |
PI051223S-PK10 | 3機構/ 8“ | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 10 | 新台幣1,134元 |