項目 | 十字線激光 |
準確性 | +/- 1/16“在10 Ft |
自動關閉 | 沒有 |
尺寸 | 4L x 3 / 4W x 1-3 / 8“高 |
身高 | 1.375“ |
雷射等級 | Ⅲa |
總長: | 4" |
找平類型 | 手動調平 |
最高 輸出量 | 5mW |
模式 | 2 |
光束數 | 2 |
樣品瓶數量 | 0 |
行數 | 0 |
鉛瓶數量 | 0 |
工作溫度。 | 14至122度F |
能量源 | 110 VAC |
不帶探測器的範圍 | 100英尺 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
樣品瓶總數 | 0 |
類別 | 水平垂直 |
視覺/聽覺指示器 | 指示器可見光 |
波長 | 635nm |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 9013800000 |
原產地 | US |