項目 | 旋轉激光水平儀 |
準確性 | +/- 1/8英寸@ 100英尺 |
自動調平範圍 | 5學位 |
自動關閉 | 是 |
尺寸 | 8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64" |
坡度/坡度 | 5學位 |
身高 | 8.5“ |
雷射等級 | Ⅲa |
總長: | 8" |
找平類型 | 自動自調平 |
最高 輸出量 | 5mW |
模式 | 4 |
光束數 | 2 |
樣品瓶數量 | 0 |
行數 | 2 |
鉛瓶數量 | 0 |
工作溫度。 | 14至113度F |
能量源 | NiMH 可充電電池組、6V 適配器或 (4) C 鹼性電池 |
帶探測器的範圍 | 1500英尺 |
不帶探測器的範圍 | 200英尺 |
轉速 | 200、500 rpm |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
樣品瓶總數 | 0 |
類別 | 水平和垂直 |
視覺/聽覺指示器 | 是 |
波長 | 635nm |
信號寬度 | 6.25“ |
船重(kg) | 9.68 |
船高(厘米) | 73.41 |
船長(厘米) | 53.09 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 9015304000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 視覺/聽覺指示器 | 準確性 | 尺寸 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 工作溫度。 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-6582 | 是 | +/- 1/16“ @ 100英尺 | 9.25 x 7.08 x 9.76“ | 7" | 9.25“ | 9.75“ | 14至113度F | 可充電鋰電池、適配器或 (4) D 鹼性電池 | 新台幣106,762元 | ||
40-6507 | 沒有 | +/- 1/4英寸@ 100英尺 | 5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64" | 5.125“ | 5.125“ | 6.125“ | 14至113度F | (4)AA鹼性電池 | 新台幣18,076元 | ||
40-6543 | 是 | +/- 1/8“ @ 100英尺 | 13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8英寸 | 6.5“ | 7" | 8" | 14至113度F | 鎳氫或6V適配器 | 新台幣67,606元 | ||
40-6532 | 是 | +/- 1/8“ @ 100英尺 | 7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8英寸 | 6.5“ | 7" | 8" | 0至+40攝氏度 | 鎳氫電池、適配器、鹼性電池 | 新台幣49,138元 | ||
40-6529 | 是 | +/- 1/8“(100英尺) | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25“ | 8.5“ | 8" | 14至113度F | 可充電電池組、6V 適配器或 4 節“C”鹼性電池(不包含在供貨範圍內) | 新台幣61,774元 | ||
40-6544 | 是 | +/- 1/8“(100英尺) | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25“ | 8.5“ | 8" | 14至113度F | 可充電電池組、6V 適配器或 4 節“C”鹼性電池(不包含在供貨範圍內) | 新台幣77,960元 | ||
40-6526 | 是 | +/- 1/8“(100英尺) | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25“ | 8.5“ | 8" | 14至113度F | 4個“ C”鹼性電池 | 新台幣47,324元 |