項目 | 電纜剝皮器 |
可調整 | Automatic 自動錶 |
電纜類型 | 各種電纜 |
容量 | 1機構/ 2“ |
操作功能 | 僅剝離 |
處理材料 | 塑料 |
手柄類型 | 塑料 |
絕緣的 | 沒有 |
總長度 | 3.5“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 項目 | 可調整 | 電纜類型 | 總長度 | 繫繩能力 | 容量 | 操作功能 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500號 | 通用電纜剝皮工具 | 手動操作 | RG5 | 5" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 9/6和7/11 AWG | 條/切 | 塑料 | 新台幣753元 | ||
1596號 | 同軸電纜剝皮器 | 手動操作 | RG59 / 7 | 4.75“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | RG 59/6 | 條/切 | 塑料 | 新台幣696元 | ||
100號 | 同軸電纜剝皮器 | 手動操作 | RG5 | 4.75“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 9/6和7/11 AWG | 條/切 | 塑料 | 新台幣668元 | ||
150號 | 電纜剝皮器 | 手動操作 | RG59 / 6 CAT / TP | 5" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 4“ | 僅剝離 | 塑料 | 新台幣723元 | ||
JIC-4366 | 電纜護套剝線鉗和環形工具 | 手動操作 | 各種電纜 | 5.5“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 0.46毫米或0.79毫米 | 剝皮/壓接 | 塑料 | 新台幣3,575元 | ||
TSAB-40 | 電纜剝皮器 | 手動操作 | - | 5" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 40至1000um AWG覆層 | 條/切 | - | 新台幣156,198元 | ||
CST-1900 | 電纜剝皮器 | 手動操作 | 圓電纜 | 5.25“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3/16 to 1-1/8" | 僅剝離 | 金屬 | 新台幣3,415元 |