項目 | 電工剪刀 |
可調整 | 沒有 |
刀鋒 | 鋸齒/直 |
刀片材料 | 高碳鋼 |
前沿 | 細鋸齒 |
處理顏色 | 銀色 |
手柄設計 | 環與環 |
處理材料 | 鐵件 |
手柄樣式 | 直行 |
手柄類型 | 普通金屬 |
左/右手 | 懷有二心的 |
切割長度 | 1.75“ |
總長度 | 5.25“ |
點類型 | 尖銳 |
主要應用 | 電氣與通訊 |
尖端形狀 | 尖銳 |
類別 | 右手或左手 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 類別 | 刀片材料 | 處理顏色 | 手柄設計 | 處理材料 | 手柄類型 | 左/右手 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-1964ERG | 右手 | 碳素鋼 | 橙色 | 符合人體工學的戒指和大弓 | 塑料 | 人體工學坐墊 | 右手 | 6.25“ | 新台幣854元 |