項目 | 絕緣工具組 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 11 |
包括鉗子 | 製造商INP-1072線鉗7-1 / 4“,INP-2065長鼻鉗6-1 / 4”,INP-3062對角線鉗6-1 / 4“,INP-4065電線刮毛器6-1 / 2英寸 |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | 製造商INS-475一字螺絲刀3/32“ x 3”,INS-4100一字螺絲刀1/8“ x 4”,INS-6150一字螺絲刀1/4“ x 6”,INS-8175一字螺絲刀5/16“ x 7”,編號INS-180十字螺絲刀#1 x 3“,編號INS-2100十字螺絲刀 |
包括工具存儲 | 沒有 |
船重(kg) | 2.04 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | CN |