項目 | 鼓漏斗,易燃品 |
容量 | 2.6加侖 |
封閉類型 | 自我關閉 |
顏色 | 黃 |
連接尺寸 | 0.75“ |
連接類型 | 國家標準/國家標準 |
完 | 鍍鋅 |
阻火器材質 | 黃銅 |
阻火器尺寸 | 6" |
身高 | 10“ |
材料 | 鐵件 |
嘴直徑 | 10.75“ |
產品數據表 | justrite-08227.pdf |
頂級Dia。 | 10.75“ |
UPC | 697841001350 |
船重(kg) | 3.56 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 73269098900 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 容量 | 封閉類型 | 材料 | 嘴直徑 | 顏色 | 連接尺寸 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08207 | 鼓漏斗,易燃品 | 2.6加侖 | 自我關閉 | 鐵件 | 10.75“ | 紅 | 0.75“ | 國家標準/國家標準 | 新台幣12,034元 | ||
08205 | 鼓漏斗 | 2.6加侖 | 自我關閉 | 鐵件 | 10.75“ | 紅 | 2" | 國家標準/國家標準 | 新台幣18,277元 | ||
08202 | 鼓漏斗 | 1 qt | 手動操作 | 鐵件 | 4.5“ | 紅 | 2" | 國家標準/國家標準 | 新台幣4,500元 | ||
28680 | 鼓漏斗,不易燃 | - | - | 聚乙烯 | - | 黑色 | - | - | 新台幣2,820元 | ||
28681 | 鼓漏斗,易燃品 | - | - | 聚乙烯 | - | 黑色 | - | - | 新台幣8,179元 | ||
08208 | 鼓漏斗 | 2.6加侖 | 自我關閉 | 鐵件 | 10.75“ | 紅 | 2" | NPT | 新台幣24,086元 | ||
08201 | 鼓漏斗 | 1 qt | 自我關閉 | 鐵件 | 4.5“ | - | 2" | 國家標準/國家標準 | 新台幣5,699元 |