Justrite 12846 | 帶過濾器的大瓶,Hdpe,13.5l,70 瓶蓋,7 端口 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

JUSTRITE 12846 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DLB

JUSTRITE 12846 帶過濾器的大瓶,Hdpe,13.5L,70 蓋,7 端口

有現貨
貨號:CD8DLB Model: 12846,en

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$12,764 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目卡波依
產品數據表justrite-12846.pdf

送貨信息:

船重(kg) 1.35
船高(厘米)35.56
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)25.4
原產地US

產品詳細說明:

這些 UN/DOT 溶劑廢棄物系統為一台或多台 HPLC 機器提供液體廢棄物收集和處理。碳排氣過濾器可捕捉溶劑中散發出的潛在有害蒸氣,防止工作人員吸入危險煙霧。經過 UN/DOT 認證的大瓶和 70 毫米封閉蓋(UN 評級 3H1/Y1.8/100)專為一次性使用且易於處理實驗室廢棄物而設計。帶有乙縮醛均聚物適配器的 HDPE 蓋提供多種管道端口配置(帶或不帶軟管倒鉤端口),並包括耐化學腐蝕的 EPDM 墊圈和用於密封任何未使用端口的附加塞子。符合人體工學設計的 HDPE 細口瓶具有大的頂部手柄,可實現全手抓握,並針對腐蝕性溶劑提供出色的化學相容性。 90 度過濾器適配器為碳過濾器提供了一個低調的位置,以便在工作台上或下方獲得最佳的系統儲存。每個系統包括一個HDPE UN/DOT 容器、兩個70 毫米蓋(一個帶有用於廢物收集的端口適配器,另一個用於安全運輸)、用於廢物管的多個端口、一個碳排放過濾器、一個用於碳排放過濾器的連接埠、一個直式和一個 90 度過濾器適配器、管接頭、EPDM 墊圈以及未使用連接埠的塞子。可選的過濾器更換指示器可以輕鬆查看過濾器何時飽和並需要更換。注意:高度包括水平位置的過濾器。

功能

  • 碳濾網可防止揮發性有機化合物蒸氣釋放到空氣中
  • UN/DOT 認證的大瓶和封閉蓋,適用於 II 類包裝和危險化學品
  • 管接頭將廢物管固定到大瓶上,形成一個封閉的系統,防止洩漏或溢出
  • 兩件式蓋設計無需將管道與轉接器斷開即可安裝封閉蓋
  • 符合人體工學的高密度聚乙烯 (HDPE) UN/DOT 容器提供優異的化學相容性

文檔:

規格書

產品型號

產品型號瓶蓋尺寸容量尺寸價錢
JUSTRITE 12836 帶過濾器的細口大瓶,Hdpe,13.5L,70 瓶蓋,6 x 1/16 英寸尺寸 | CD8DKQ 1283670mm3.6加侖-新台幣12,317元
JUSTRITE 12837 帶過濾器的細口大瓶,Hdpe,20L,70 瓶蓋,6 x 1/16 英寸尺寸 | CD8DKR 12837---新台幣13,209元
JUSTRITE 12838 帶過濾器的細口大瓶,Hdpe,13.5L,70 瓶蓋,6 x 1/8 英寸尺寸 | CD8DKT 12838---新台幣14,575元
JUSTRITE 12839 帶過濾器的細口大瓶,Hdpe,20L,70 瓶蓋,6 x 1/8 英寸尺寸 | CD8DKU 1283970mm5.3加侖-新台幣13,209元
JUSTRITE 12840 帶過濾器的細口大瓶,Hdpe,13.5L,70 瓶蓋,6 端口 | CD8DKV 12840---新台幣13,314元
JUSTRITE 12841 帶過濾器的大瓶,Hdpe,20L,70 瓶蓋,6 端口 | CD8DKW 12841---新台幣13,657元
JUSTRITE 12842 帶過濾器的細口大瓶,Hdpe,13.5L,70 瓶蓋,7 個端口 | CD8DKX 1284270mm3.6加侖-新台幣12,764元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 12846 帶過濾器的大瓶,Hdpe,13.5L,70 蓋,7 端口
新台幣12,764元 /單元