Justrite 12890 | 細口瓶蓋,120 毫米,開放式,2 X 1/2 吋輪轂,帶管道 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

JUSTRITE 12890 細口瓶蓋,120 毫米,開頂,帶適配器,2 X 1/2 英寸輪轂,帶管道 | JUSTRITE 8 CDXNUMXDMX

JUSTRITE 12890 細口瓶蓋,120 毫米,開頂,帶適配器,2 X 1/2 英寸輪轂,帶管道

有現貨
項目:CD8DMX Model: 12890,en

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,603 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
身高38.1“
材料聚丙烯
外直徑。7.5“
產品數據表justrite-12890.pdf

送貨信息:

船重(kg) 0.5
船高(厘米)12.7
船長(厘米)33.02
船寬(厘米)33.02
原產地MX

產品詳細說明:

透過這種防漏、封閉的系統,消除了高價值產品的露天傾倒。預先安裝的鉑固化矽膠管可以輕鬆訂製大瓶。這些灌裝和排氣密封件專為製藥、生物技術和實驗室應用中的無菌流體處理而設計,具有預先安裝的鉑金固化矽膠管、鉑金固化矽膠墊圈以及聚丙烯 (PP) 蓋和模壓適配器軟管倒鉤可容納額外的流體傳輸組件,例如無菌連接器和排氣過濾器。瓶蓋相容於具有 53 毫米、83 毫米或 120 毫米封蓋的瓶子和大瓶,所有組件均可在 15 PSI 和 250 °F (121 °C) 下高壓滅菌 20 分鐘。注意:高度包括預先安裝的管道。

功能

  • 適用於高純度液體和敏感生物製品的無菌處理解決方案
  • 利用這種防漏封閉系統消除高價值產品的露天傾倒
  • 預先安裝的鉑金固化矽膠管可輕鬆訂製大瓶
  • 提供多種軟管倒鉤配置

文檔:

規格書

產品型號

產品型號身高外直徑。尺寸價錢
JUSTRITE 12852 細口瓶蓋,53 毫米,封閉,2 件裝 | CD8DLH 128521.6“3"-新台幣2,414元
JUSTRITE 12853 細口瓶蓋,53 毫米,開放式、封閉式轉接器,2 件裝 | CD8DLJ 128531.8“3"-新台幣4,006元
JUSTRITE 12854 細口瓶蓋,53 毫米,2 x 1/8 英吋尺寸,轉接器 | CD8DLK 128543.6“3"-新台幣2,817元
JUSTRITE 12855 細口瓶蓋,53 毫米,2 x 1/4 英吋尺寸,轉接器 | CD8DLL 128553.6“3"-新台幣2,817元
JUSTRITE 12856 細口瓶蓋,53 毫米,2 x 5/16 英吋尺寸,轉接器 | CD8DLM 128563.6“3"-新台幣2,817元
JUSTRITE 12857 細口瓶蓋,83 毫米,封閉,2 件裝 | CD8DLN 128572.6“5"-新台幣3,607元
JUSTRITE 12858 細口瓶蓋,83 毫米,開口,2 件裝 | CD8DLP 128583"5"-新台幣5,953元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 12890 細口瓶蓋,120 毫米,開頂,帶適配器,2 X 1/2 英寸輪轂,帶管道
新台幣5,603元 /單元