Justrite 12899 | 細口瓶蓋,120 毫米,2 X 1/4 英吋尺寸,1 X 3/8 英吋管 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

JUSTRITE 12899 Carboy Cap, 120 mm, 2 x 1/4 Inch Size, 1 x 3/8 Inch Tubing | CD8DNG

JUSTRITE 12899 大瓶蓋,120 毫米,2 x 1/4 英寸尺寸,1 x 3/8 英寸管

有現貨
貨號:CD8DNG Model: 12899,en

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$21,614 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
身高55.9“
材料聚丙烯
外直徑。7.5“
產品數據表justrite-12899.pdf

送貨信息:

船重(kg) 0.5
船高(厘米)12.7
船長(厘米)33.02
船寬(厘米)33.02
原產地MX

產品詳細說明:

透過這種防漏、封閉的系統,消除高價值產品的露天傾倒帶或不帶管子的高純度鉑固化矽膠插入件專為製藥和實驗室應用中高純度液體和敏感生物製品的無菌液體傳輸、取樣或密封而設計,這些系統具有鉑固化矽膠嵌件(帶或不帶矽膠管)和聚丙烯蓋,適合帶有 53 毫米、83 毫米或 120 毫米封蓋的瓶子或大瓶。所有組件均可在 15 PSI 和 250 °F (121 °C) 下高壓滅菌 20 分鐘。注意:高度包括預先安裝的管道。

功能

  • 適用於高純度液體和敏感生物製品的無菌處理解決方案
  • 利用這種防漏封閉系統消除高價值產品的露天傾倒
  • 高純度鉑金固化矽膠嵌件(有或無管)

文檔:

規格書

產品型號

產品型號身高外直徑。尺寸價錢
JUSTRITE 12852 細口瓶蓋,53 毫米,封閉,2 件裝 | CD8DLH 128521.6“3"-新台幣2,414元
JUSTRITE 12853 細口瓶蓋,53 毫米,開放式、封閉式轉接器,2 件裝 | CD8DLJ 128531.8“3"-新台幣4,006元
JUSTRITE 12854 細口瓶蓋,53 毫米,2 x 1/8 英吋尺寸,轉接器 | CD8DLK 128543.6“3"-新台幣2,817元
JUSTRITE 12855 細口瓶蓋,53 毫米,2 x 1/4 英吋尺寸,轉接器 | CD8DLL 128553.6“3"-新台幣2,817元
JUSTRITE 12856 細口瓶蓋,53 毫米,2 x 5/16 英吋尺寸,轉接器 | CD8DLM 128563.6“3"-新台幣2,817元
JUSTRITE 12857 細口瓶蓋,83 毫米,封閉,2 件裝 | CD8DLN 128572.6“5"-新台幣3,607元
JUSTRITE 12858 細口瓶蓋,83 毫米,開口,2 件裝 | CD8DLP 128583"5"-新台幣5,953元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 12899 大瓶蓋,120 毫米,2 x 1/4 英寸尺寸,1 x 3/8 英寸管
新台幣21,614元 /單元