Justrite 12928 | 大瓶,聚丙烯,2.5l,83 毫米 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

JUSTRITE 12928 大瓶,聚丙烯,2.5L,83 mm 瓶蓋 | CD8DPN

JUSTRITE 12928 大瓶,聚丙烯,2.5L,83 mm 蓋

有現貨
項目:CD8DPN Model: 12928,en

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,485 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目卡波依
瓶蓋尺寸83mm
容量0.7加侖
身高12“
總長:6.7“
材料聚丙烯
產品數據表justrite-12928.pdf
UPC697841181441
信號寬度5"

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)33.02
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)15.24
原產地US

產品詳細說明:

這些聚丙烯 (PP) 大瓶配有大手柄和帶有模製手柄的底座,讓您輕鬆提起和傾倒。材料類型和體積印在玻璃瓶的外部,並附有易於讀取的大尺寸公制刻度標記,經認證精度為 5%。隨附的 PP 蓋有 83 毫米或 120 毫米尺寸,帶有鉑金固化矽膠墊圈,可提供緊密的防溢密封。較大的 120 毫米頸部尺寸可讓您伸入細口瓶中進行快速輕鬆的清潔。半透明大瓶由 USP VI 級、FDA 級 PP 樹脂製成,在與各種試劑、緩衝劑和粉末一起使用時提供良好的化學相容性。大玻璃瓶與可互換的蓋子和轉接器相容。從具有模製或快速連接軟管倒鉤配置的各種適配器中進行選擇,以實現頂部連接的靈活性。建議高壓滅菌週期:15 PSI 和 250°F (121°C) 20 分鐘。

功能

  • 聚丙烯結構允許在使用之間進行適當的滅菌
  • 由可高壓滅菌的 USP VI 級、FDA 級材料製成
  • 可互換的蓋子和適配器提供頂部連接靈活性
  • 矩形人體工學設計節省寶貴的工作台空間

文檔:

規格書

產品型號

產品型號容量尺寸瓶蓋尺寸價錢
JUSTRITE 12929 大瓶,聚丙烯,5L,83 mm 瓶蓋 | CD8DPP 129291.3加侖-83mm新台幣3,722元
JUSTRITE 12930 大瓶,聚丙烯,10L,83 mm 瓶蓋 | CD8DPQ 129302.6加侖-83mm新台幣4,892元
JUSTRITE 12931 細口大瓶,聚丙烯,20L,83 mm 蓋 | CD8DPR 129315.3加侖-83mm新台幣6,598元
JUSTRITE 12932 大瓶,聚丙烯,20L,120 mm 蓋 | CD8DPT 129325.3加侖-120mm新台幣6,598元
詢價
JUSTRITE 12933 大瓶,聚丙烯,40L,120 mm 蓋 | CD8DPU 1293310.6加侖-120mm新台幣11,675元
JUSTRITE 12934 大瓶,聚丙烯,75L,120 mm 瓶蓋 | CD8DPV 1293419.8加侖-120mm新台幣27,302元
JUSTRITE 12935 大瓶,聚丙烯,10L,3 吋衛生頸 | CD8DPW 129352.6加侖--新台幣12,318元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 12928 大瓶,聚丙烯,2.5L,83 mm 蓋
新台幣3,485元 /單元