項目 | 洗眼台 |
激活依據 | 推板 |
主體材料 | 不銹鋼 |
容量 | 15加侖 |
顏色 | 湖水綠 |
深度 | 15.9“ |
洗眼/洗臉擴散器飾面 | 鍍鉻 |
洗眼/洗臉擴散器材料 | 黃銅 |
洗眼/洗面擴散器飾面 | 鍍鉻 |
洗眼/洗臉擴散器材料 | 黃銅 |
級 | 316L級 |
身高 | 41.2“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
最高 環境溫度。 | 95度 F |
最高 運營壓力 | 80 PSI |
網孔 | 不銹鋼 |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 41度 F |
分鐘運營壓力 | 30 PSI |
操作閥材質 | 不銹鋼 |
運作時間 | 15分鐘。 |
管道材料 | 不銹鋼 |
產品數據表 | justrite-15gew.pdf |
水流眼/臉 | 0.4加侖/分鐘 |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
信號寬度 | 15.9“ |
船重(kg) | 20.7 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 48.26 |