項目 | 桶洩漏控制托盤 |
顏色 | 黃 |
深度 | 25“ |
鼓尺寸 | 55加侖 |
環境保護 | 環保署 30 |
身高 | 9" |
負載能力 | 5000磅。 |
材料 | 聚乙烯 |
鼓數 | 4 |
托盤類型 | 一致 |
回收百分比 | 企業排放佔全球 30% |
產品數據表 | justrite-28632.pdf |
污水坑容量 | 75加侖 |
信號寬度 | 97“ |
船重(kg) | 34.65 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 246.38 |
HS代碼 | 39239000000 |
原產地 | US |
答:它的負載能力為 5000 磅,工作溫度範圍為 -30 到 120 華氏度。
答:該溢出遏制托盤的設計可容納最多 4 個串聯配置的桶。 這種安排有效地防止地下水污染,最大限度地減少環境危害的風險。
答:溢出遏制托盤由 EcoPolyBlend 材料製成,確保結構無縫且堅固。 這種結構消除了洩漏的可能性,提高了可靠性和安全性。
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 身高 | 負載能力 | 回收百分比 | 污水坑容量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28622 | 黃 | 25“ | 18“ | 2500磅。 | 企業排放佔全球 30% | 66加侖 | 49“ | 新台幣13,800元 | ||
28623 | 黑色 | 25“ | 18“ | 2500磅。 | 企業排放佔全球 100% | 66加侖 | 49“ | 新台幣13,666元 | ||
28624 | 黃 | 25“ | 18“ | 2500磅。 | 企業排放佔全球 30% | 66加侖 | 49“ | 新台幣781元 | ||
28625 | 黑色 | 25“ | 18“ | 2500磅。 | 企業排放佔全球 100% | 66加侖 | 49“ | 新台幣12,210元 | ||
28626 | 黃 | 73“ | 11.6“ | 3750磅。 | 企業排放佔全球 30% | 75加侖 | 25“ | 新台幣29,215元 | 詢價
| |
28627 | 黑色 | 73“ | 11.6“ | 3750磅。 | 企業排放佔全球 100% | 75加侖 | 25“ | 新台幣781元 | 詢價
| |
28628 | 黃 | 25“ | 11.6“ | 3750磅。 | 企業排放佔全球 30% | 75加侖 | 73“ | 新台幣29,761元 | 詢價
|