項目 | 覆蓋的桶洩漏控制托盤 |
顏色 | 黃 |
深度 | 68.5“ |
身高 | 75.25“ |
負載能力 | 5000磅。 |
材料 | 聚乙烯 |
鼓數 | 4 |
托盤數量 | 1 |
回收百分比 | 企業排放佔全球 50% |
產品數據表 | justrite-28676.pdf |
污水坑容量 | 79加侖 |
信號寬度 | 60.75“ |
船重(kg) | 144.9 |
船高(厘米) | 193.04 |
船長(厘米) | 175.26 |
船寬(厘米) | 154.94 |
HS代碼 | 39239000000 |
原產地 | US |
答:是的,它允許寬闊的門開口,尺寸為 52 英寸,並且可以容納托盤負載。
答:這款 DrumShed 密封托盤提供各種安全功能,例如防止靜電積聚的接地功能、增強抗風性的整體錨栓位置以及可接受掛鎖的模製凸耳,為存儲的鼓提供安全保障。
答:DrumShed 的托盤集水槽設計為防漏,符合 EPA(環境保護局)和 SPCC(溢出預防、控制和對策)要求。 它可以有效捕獲洩漏物並防止其進入環境。 耐用的甲板格柵可拆卸,方便清理溢出物。
答:它的承載能力為 5000 磅,具體取決於 -30 至 120 華氏度的工作溫度。
產品 | 型號 | 深度 | 負載能力 | 污水坑容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28675 | 58.5“ | 2500磅。 | 67加侖 | 新台幣175,145元 | 詢價
|