Justrite Ramp 適用於 2 個滾筒和更大的 EcoPolyBlend?堆積中心(黑色 - 型號 28687)可讓您輕鬆地將重型桶裝卸到中心上。將坡道放置在 2 個滾筒或更大尺寸堆積中心的任何位置,有助於使日常物料搬運變得更輕鬆、更安全。每個坡道尺寸為 48 英寸寬 x 33 英寸深 x 6.25 英寸高(1219 毫米 x 838 毫米 x 159 毫米),淨重為 41.0 磅(18.6 公斤),安全允許均勻分佈負載為 1000 磅(454 公斤)基於-30°F 至120°F(-39°C 至49°C)的工作溫度範圍。為什麼需要它?使用堆積中心對於減少桶的洩漏和溢出非常重要,但如果您無法輕鬆地將桶裝載到其上,則可能會導致不必要的溢出。 Justrite 坡道具有防滑肋,可輕鬆地將桶移入和移出堆積中心,使其成為在多個層面上改善工作場所健康和安全的理想補充。降低難度可以降低移動桶的風險,尤其是那些裝有危險液體的桶,並實際改善整個溢出控制系統。
功能
- 專為裝載和卸載鼓而設計 EcoPolyBlend?累積中心
- 防滑筋為移動滾筒提供最大的安全性
- 承重能力為 1000 磅(454 公斤)
- 由 100% 再生聚乙烯製成