項目 | I型安全罐 |
容量 | 2加侖 |
顏色 | 藍色 |
環境保護 | 環保署 30 |
填充澆注孔尺寸 | 1.58“ |
漏斗材質 | 聚丙烯 |
手柄類型 | 擺動手柄 |
身高 | 13.75“ |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 9.5“ |
產品數據表 | justrite-7120310.pdf |
用於 | 煤油 |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 7311000060 |
原產地 | US |
A. 是的,安全罐適合戶外使用。 但是,在戶外使用這些容器時必須採取某些預防措施,例如當溫度很高時,蒸氣壓會升高。 因此,重要的是要釋放蒸汽空間中的壓力(同時將罐設置在平坦位置)而不是液體空間中的壓力(傾斜和分配液體時)以避免突然爆裂或內爆。 當溫度升高並發生突然冷卻時,可以產生真空。 由於安全罐中沒有內置真空安全閥,它可能會突然內爆。 為防止這種情況發生,請在一天結束時將安全罐打嗝以減輕壓力。 將罐子保持在陰涼處還可以最大限度地減少材料損失(即防止液體蒸發)。
A. 符合 OSHA 標準的安全罐是儲存汽油、煤油、柴油、丙烷、異丙醇和各種其他油類的理想選擇。
A. 1 型設計允許從單個開口傾倒和填充。