Justrite 7210220 | Ii 型安全罐黃色 10-1/2 英吋高 | 3NKK6 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

JUSTRITE 7210220 安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,10-1/2 英吋高度,黃色 | AD2DTV JCN7210220, 7210220Z

JUSTRITE 7210220 安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,10-1/2 英吋高,黃色

有現貨
項目:AD2DTV Model: 7210220,en交叉參考:JCN7210220, 7210220Z

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,315 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目II型安全罐
容量1加侖
顏色
環境保護環保署 30
填充澆注孔尺寸1.68“
粉末塗層
身高10.5“
膠管長度9"
外直徑軟管。0.625“
材料鐵件
外直徑。9.5“
產品數據表justrite-7210220.pdf
用於柴油機

送貨信息:

船重(kg) 2.91
船高(厘米)27.94
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)25.4
HS代碼73102990000
原產地US

產品詳細說明:

AccuFlow 的額外便利性超越了保護和合規性?與安全擠壓?用於安全、受控澆注的觸發器。 Justrite 的專利歧管和比例流量控制 Safe-Squeeze?觸發器為您提供了在處理易燃液體時調節流量的方法。加油口配有符合人體工學的升降桿,讓加油變得容易。靈活的9 英吋(229 毫米)長金屬軟管噴嘴有助於控制倒入小開口中的液體。每個罐子均由高級塗層鋼製成,經過壓力測試以確保品質。堅韌的粉末塗層表面可抵抗化學物質並滿足要求所有Justrite 安全罐均配備不銹鋼阻火器,可散熱以阻止回火。密封蓋具有自動正壓洩壓功能,排氣壓力在3 至5 psig(0.2 至0.35 bar)之間,以防止爆炸。標籤ID 區為身份內容、部門位置或個人用戶名提供書寫空間。所有尺寸的罐都有額外的容量,可添加二衝程發動機油或其他添加劑。易於填充!符合人體工學的提升桿可打開自動關閉的噴嘴寬,易於填充。全長不銹鋼阻火器可散熱,並在填充時允許噴嘴更深、更安全地插入。體驗Justrite 的II 型AccuFlow?安全罐的優點,有多種顏色可供選擇,適合儲存易燃液體。這有助於識別特定液體,並避免在工作現場使用多種液體時出現代價高昂的錯誤。 Justrite 安全槽通過 FM、UL/ULC 和 TÜV 認證,也符合 OSHA 和 NFPA 要求,並提供十年保固。

功能

  • 顏色編碼避免事故
  • 不銹鋼阻火器可防止回火
  • 易於使用的安全擠壓?控制澆注觸發器
  • 兩個開口;一種用於定向傾倒,一種帶有符合人體工學設計的提升桿,可輕鬆填充
  • 通過FM、UL/ULC、TUV認證;也滿足 OSHA 和 NFPA 要求

文檔:

規格書

產品型號

產品型號容量身高外直徑軟管。外直徑。價錢
JUSTRITE 7225220 安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,12 英吋高,黃色 | AA4ZZG 13M481 72252202.5加侖12“0.625“11.75“新台幣6,999元
JUSTRITE 7250220 安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,17-1/2 英吋高,黃色 | AA4ZZM 13M486 72502205加侖17.5“0.625“11.75“新台幣6,458元
JUSTRITE 7225230 安全罐,1 吋金屬軟管,II 型,12 吋高,黃色 | AD2DTG JCN7225230, 7225230Z 72252302.5加侖12“1"11.75“新台幣6,749元
JUSTRITE 7220220 安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,13-1/4 英吋高,黃色 | AD2DTY JCN7220220, 7220220Z 72202202加侖13.25“0.625“9.5“新台幣6,264元
JUSTRITE 7250230 安全罐,1 吋金屬軟管,II 型,17-1/2 吋高,黃色 | AE4AJF JCN7250230, 7250230Z 72502305加侖17.5“1"11.75“新台幣6,728元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 7210220 安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,10-1/2 英吋高,黃色
新台幣6,315元 /單元