Justrite 7250320 | 安全罐,II 型,5/8 英吋尺寸,5​​ 加侖,藍色 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 7250320 安全罐,5/8 吋金屬軟管,II 型,5/8 吋尺寸,5​​ 加侖,藍色 | CD8CLB

JUSTRITE 7250320 安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,5/8 英吋尺寸,5​​ 加侖,藍色

有現貨
貨號: CD8CLB Model: 7250320,en

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$5,356 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目II型安全罐
容量5加侖
顏色藍色
環境保護環保署 30
填充澆注孔尺寸1.68“
粉末塗層
身高17.5“
膠管長度9"
外直徑軟管。0.625“
材料鐵件
外直徑。11.75“
產品數據表justrite-7250320.pdf

送貨信息:

船重(kg) 3.74
船高(厘米)48.26
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)30.48
原產地US

產品詳細說明:

AccuFlow 的額外便利性超越了保護和合規性?與安全擠壓?用於安全、受控澆注的觸發器。 Justrite 的專利歧管和比例流量控制 Safe-Squeeze?觸發器為您提供了在處理易燃液體時調節流量的方法。加油口配有符合人體工學的升降桿,讓加油變得容易。靈活的 9 英吋(229 毫米)長金屬軟管噴嘴有助於控制向小開口的傾倒。每個罐子均由高級塗層鋼製成,經過壓力測試以確保品質。堅韌的粉末塗層可抵抗化學物質,並能滿足嚴格的使用要求。所有 Justrite 安全罐均配備不銹鋼阻火器,可散發熱量以阻止回火。密封蓋具有自動正壓洩壓功能,可在 3 至 5 psig(0.2 至 0.35 bar)之間排氣,以防止爆炸。大標籤 ID 區域提供書寫空間來識別內容、部門位置或個人使用者名稱。所有罐尺寸都具有添加二衝程機油或其他添加劑的額外容量。符合人體工學的升降桿可將自閉噴嘴打開,以便於注水。全長不銹鋼阻火器可散熱,並可在填充時使噴嘴更深、更安全地插入。體驗 Justrite II 型 AccuFlow 的優勢?安全罐有多種顏色可供選擇,適合儲存易燃液體。這有助於識別特定液體,並避免在工作現場使用多種液體時出現代價高昂的錯誤。 Justrite 安全槽通過 FM 和 UL/ULC 認證,也符合 OSHA 和 NFPA 要求,並提供十年保固。

功能

  • 顏色編碼避免事故
  • 不銹鋼阻火器可防止回火
  • 易於使用的安全擠壓?控制澆注觸發器
  • 兩個開口;一種用於定向傾倒,一種帶有符合人體工學設計的提升桿,可輕鬆填充
  • 通過FM、UL/ULC、TUV認證;也滿足 OSHA 和 NFPA 要求

文檔:

規格書

產品型號

產品型號容量身高外直徑軟管。外直徑。價錢
JUSTRITE 7225320 安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,12 英吋高,藍色 | AA4ZZK 13M484 72253202.5加侖12“0.625“11.75“新台幣6,567元
JUSTRITE 7250330 安全罐,1 吋金屬軟管,II 型,17-1/2 吋高,藍色 | AD2DTC 3NKH7 72503305加侖17.5“1"11.75“新台幣6,584元
JUSTRITE 7225330 安全罐,1 吋金屬軟管,II 型,12 吋高,藍色 | AD2DTE 3NKJ1 72253302.5加侖12“1"11.75“新台幣6,450元
JUSTRITE 7210320 安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,10-1/2 英吋高,藍色 | AD2DTT 3NKK4 72103201加侖10.5“0.625“9.5“新台幣6,330元
JUSTRITE 7220320 安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,13-1/4 英吋高,藍色 | AD2DTW 3NKL1 72203202加侖13.25“0.625“9.5“新台幣6,357元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 7250320 安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,5/8 英吋尺寸,5​​ 加侖,藍色
新台幣5,356元 /單元