Justrite 7325120 | 點安全罐,II 型,16-1/2 英吋高,紅色 | 5lrg3| Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 7325120 點安全罐,5/8 英吋易燃金屬軟管,II 型,16-1/2 英吋高,紅色 | AE4LYP 5LRG3

JUSTRITE 7325120 點安全罐,5/8 英吋易燃金屬軟管,II 型,16-1/2 英吋高,紅色

有現貨
貨號:AE4LYP Model: 7325120,en交叉參考:5LRG3

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$16,862 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目II型DOT安全罐
容量2.5加侖
顏色
環境保護環保署 30
填充澆注孔尺寸1.68“
粉末塗層
身高12.7“
膠管長度9"
外直徑軟管。0.625“
材料鐵件
外直徑。11.75“
產品數據表justrite-7325120.pdf
用於易燃物

送貨信息:

船重(kg) 5.63
船高(厘米)35.56
船長(厘米)35.56
船寬(厘米)30.48
HS代碼7310290050
原產地US

產品詳細說明:

使用這款值得信賴且可靠的 2.5 加侖(9 公升)Justrite red DOT Type II Accuflow?帶有滾桿的鋼製安全槽(型號 7325120),用於汽油等易燃液體的公路運輸,並作為現場燃油分配的安全槽。許多行業都需要運輸汽油和其他易燃液體,包括但不限於建築、景觀美化、採礦、高爾夫球場維護和拖車運營商。使用 Justrite 符合 DOT 標準的 II 型安全罐,可以更輕鬆地遵守交通部 (DOT) 關於易燃物公路運輸的規定,非常適合遠端燃氣設備。此安全罐由鋼製成,外部高度為 12.7 英吋(305 毫米),外徑為 11.75 英吋(298 毫米),填充或傾倒孔為 1.68 英吋(43 毫米)。隨附的金屬軟管長 9 英吋(229 毫米),外徑為 625 英吋(16 毫米)。型號 7325120 重 10.3 磅(4.7 公斤);是 Justrite 提供的四種紅色 DOT 安全罐選項之一。 AccuFlow 獨有的安全擠壓?觸發機構打開活塞驅動的噴嘴和真空釋放閥,實現無阻塞、快速、準確的傾倒。鬆開手把即可立即關閉閥門並防止溢出。內置安全功能包括用於散熱防止回火的內部不銹鋼阻火器、在 3 至 5 psig(0.2 至 0.35 bar)壓力下自動排氣的防漏自閉蓋,以及用於保護噴嘴的重型防滾桿。安全罐外部包括一個大的 ID 區域,用於寫入和識別內容,以避免誤用或混合不相容的產品。型號 7325120 已通過 FM 認證,並提供 10 年有限保固。符合 HM-181 和 OSHA 合規要求;符合 NFPA 規範 30;具有聯合國 (UN) 批准的標記 1A1/Y1.2/100;並且是 CARB 認可的貨櫃。符合 DOT 標準的運輸和分配罐 在旅行模式下,固定支架透過易於抓握的緊固螺絲固定在蓋子上,可防止運輸過程中蒸氣釋放和溢出。該罐具有一個易熔連接支架,在用於運輸燃料時可輕鬆接合。在極端高溫或火災情況下,熔斷絲在 165°F (74°C) 時熔化。這使得蓋子可以排氣並釋放壓力,防止危險的壓力積聚,導致破裂或爆炸。當易熔連桿支架脫離時,此罐充當標準安全罐,並且不應用於運輸燃料。將 DOT 安全槽置於使用模式以進行現場燃油分配。當繫繩磁性支架鬆開時,它會停留在罐子頂部,防止零件遺失。

功能

  • 高品質 2.5 加侖(9 公升)安全罐,用於在商用車和現場加油中運輸易燃液體
  • 符合 DOT 關於汽油公路運輸的規定
  • 重型防滾桿可保護噴嘴在跌落時免受損壞
  • 罐體尺寸為 12.7 英吋高 x 11.75 英吋外徑(305 毫米高 x 298 毫米外徑)
  • 9 英吋長 x 5/8 英吋外徑(229 毫米長 x 16 毫米外徑)金屬軟管噴嘴輔助分配汽油
  • 符合 DOT、HM-181、UN 1A1/Y1.2/100、CARB、OSHA 和 NFPA Code 30;調頻認證

文檔:

規格書

產品型號

產品型號容量身高外直徑軟管。價錢
JUSTRITE 7350110 點安全罐,5/8 英吋易燃金屬軟管,II 型,17-1/2 英吋高,紅色 | AA4ZZR 13M490 73501105加侖18.52“0.625“新台幣17,778元
JUSTRITE 7325130 點安全罐,1 英吋易燃金屬軟管,II 型,16-1/2 英吋高,紅色 | AA9AXG 1BX14 73251302.5加侖12.7“1"新台幣17,664元
JUSTRITE 7350130 點安全罐,1 英吋易燃金屬軟管,II 型,18-1/4 英吋高,紅色 | AD2DVG 3NKU3 73501305加侖18.52“1"新台幣16,954元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 7325120 點安全罐,5/8 英吋易燃金屬軟管,II 型,16-1/2 英吋高,紅色
新台幣16,862元 /單元