Justrite 7350230 | Dot 安全罐,II 型,1 吋金屬軟管 | 13分492 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 7350230 點安全罐,1 吋金屬軟管,II 型,1 吋金屬軟管,黃色 | AA4ZZU 13M492

JUSTRITE 7350230 點安全罐,1 英吋金屬軟管,II 型,1 英吋金屬軟管,黃色

有現貨
貨號:AA4ZZU Model: 7350230,en交叉編號:13M492

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$17,957 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目II型DOT安全罐
容量5加侖
顏色
環境保護環保署 30
填充澆注孔尺寸1.68“
粉末塗層
身高18.52“
膠管長度9"
外直徑軟管。1"
材料鐵件
外直徑。11.75“
托盤數量8
產品數據表justrite-7350230.pdf
用於柴油機

送貨信息:

船重(kg) 6.53
船高(厘米)35.56
船長(厘米)50.8
船寬(厘米)30.48
HS代碼7311000060
原產地US

產品詳細說明:

使用這款值得信賴且可靠的 5 加侖(19 公升)Justrite 黃色 DOT II 型 Accuflow?帶滾桿的鋼製安全罐(型號 7350230),用於柴油的公路運輸和現場燃油分配的安全罐。許多行業都需要運輸柴油,包括但不限於農業、建築和採礦業。使用 Justrite 符合 DOT 標準的 II 型安全罐,可以更輕鬆地遵守交通部 (DOT) 關於柴油公路運輸的規定,非常適合遠端柴油設備。此安全罐由鋼製成,外部高度為 18.52 英吋(445 毫米),外徑為 11.75 英吋(298 毫米),填充或傾倒孔為 1.68 英吋(43 毫米)。隨附的金屬軟管長 9 英吋(229 毫米),外徑為 1 英吋(25 毫米)。型號 7350230 重 12.5 磅(5.7 公斤);是 Justrite 提供的四種黃色 DOT 安全罐選項之一。 AccuFlow 獨有的安全擠壓?觸發機構打開活塞驅動的噴嘴和真空釋放閥,實現無阻塞、快速、準確的傾倒。鬆開手把即可立即關閉閥門並防止溢出。內建安全功能包括用於散熱防止回火的內部不鏽鋼阻火器、在 3 至 5 psig(0.2 至 0.35 bar)壓力下自動排氣的密封自閉蓋,以及用於保護噴嘴的重型防滾桿。安全罐外部包括一個大的 ID 區域,用於寫入和識別內容,以避免誤用或混合不相容的產品。型號 7350230 已通過 FM 認證,並提供 10 年有限保固。符合 HM-181 和 OSHA 合規要求;符合 NFPA 規範 30;具有聯合國 (UN) 批准的標記 1A1/Y1.2/100;並且是 CARB 認可的貨櫃。符合 DOT 標準的運輸和分配罐 在旅行模式下,固定支架透過易於抓握的緊固螺絲固定在蓋子上,可防止運輸過程中蒸氣釋放和溢出。該罐具有一個易熔連接支架,在用於運輸燃料時可輕鬆接合。在極端高溫或火災情況下,熔斷絲在 165°F (74°C) 時熔化。這使得蓋子可以排氣並釋放壓力,防止危險的壓力積聚,導致破裂或爆炸。當易熔連桿支架脫離時,此罐充當標準安全罐,並且不應用於運輸燃料。將 DOT 安全槽置於使用模式以進行現場燃油分配。當繫繩磁性支架鬆開時,它會停留在罐子頂部,防止零件遺失。

功能

  • 高品質 5 加侖(19 公升)安全罐,用於在商用車和現場加油中運輸易燃液體
  • 符合 DOT 關於柴油公路運輸的規定
  • 重型防滾桿可保護噴嘴在跌落時免受損壞
  • 罐體尺寸為 18.52 英吋高 x 11.75 英吋外徑(445 毫米高 x 298 毫米外徑)
  • 靈活的 9 英吋長 x 1 英吋外徑(229 毫米長 x 25 毫米外徑)金屬軟管噴嘴輔助分配柴油
  • 符合 DOT、HM-181、UN 1A1/Y1.2/100、CARB、OSHA 和 NFPA Code 30;調頻認證

文檔:

規格書

產品型號

產品型號容量身高外直徑軟管。價錢
JUSTRITE 7325220 點安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,12 英吋高,黃色 | AA4ZZP 13M488 73252202.5加侖12.7“0.625“新台幣18,912元
JUSTRITE 7325230 點安全罐,1 吋金屬軟管,II 型,12 吋高,黃色 | AA4ZZQ 13M489 73252302.5加侖12.7“1"新台幣18,976元
JUSTRITE 7350210 點安全罐,5/8 英吋金屬軟管,II 型,17-1/2 英吋高,黃色 | AA4ZZT 13M491 73502105加侖18.52“0.625“新台幣18,755元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 7350230 點安全罐,1 英吋金屬軟管,II 型,1 英吋金屬軟管,黃色
新台幣17,957元 /單元