Justrite 883024 | 通風櫃下易燃安全櫃,19 加侖,30 吋尺寸 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 883024 Flammable Safety Cabinet, 19 Gallon, 1 Shelf, 2 Doors, 30 Inch Size, Silver | CD8CNC

JUSTRITE 883024 易燃安全櫃,19 加侖,1 個架子,2 個門,30 英吋尺寸,銀色

有現貨
貨號: CD8CNC Model: 883024,en

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$113,498 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目易燃液體安全櫃
可調式貨架
容量19加侖
顏色銀色
門型自我關閉
環境保護NEPA 1、NEPA 30
外部深度21.625“
外觀高度35.75“
外寬30“
內部深度18.3“
內高26.5“
內寬26.8“
材料鐵件
材料厚度18 ga。
門數2
貨架數量1
產品數據表justrite-83024.pdf

送貨信息:

船重(kg) 70.2
船高(厘米)101.6
船長(厘米)66.04
船寬(厘米)83.82
原產地US

產品詳細說明:

將化學品瓶放在通風櫃中有安全風險。 Justrite Sure-Grip? 帶有自動關閉門的 EX 通風櫃安全櫃專為在學院、大學、製藥研發機構等實驗室環境中安全且符合規範的溶劑和易燃液體儲存和通風而設計。 黃色櫃子可存放 19 加侖(72 公升)的易燃液體,適合放置在化學通風櫃、長凳和櫃檯下。 它採用符合人體工學的設計,具有 4 英寸高 x 3 英寸深(102 毫米高 x 77 毫米深)的腳趾,使化學品處理人員更容易保持適當的距離。 其外部尺寸為 35.75 英寸高 x 30 英寸寬 x 21.625 英寸深(908 毫米高 x 762 毫米寬 x 549 毫米深);其高度為 35.75 英吋(908 毫米),包括安裝的支架調平器並延伸 5/8 英吋(15.9 毫米)。 該模型採用堅固的 18 號(1 毫米)厚鋼製雙層結構製成,具有 1.5 英寸(38 毫米)的隔熱空氣空間以實現防火。 全焊接而非鉚接結構可保持裝置的方形度,從而延長使用壽命,並且由於氣隙減少,因此在火災中提供更好的保護。 高性能自動關閉門,開度可達 140 度。 專利的隱藏式自關閉機構可無障礙地進入貨架空間。 連續的鋼琴鉸鏈確保門每次都能順利關閉。 如果按照設計正確使用,帶有自閉門的安全櫃會在發生火災時自動關閉。 自動關閉門在拉力作用下透過熔斷絲保持開啟。 在火災情況下,當環境溫度達到 165 F (74 C) 時,連接件會熔化,安全櫃的自閉門會自動關閉。 自鎖系統與位於門頂部、底部和中心位置的三個不銹鋼子彈撞擊裝置接合。 如需替換熔斷絲,請訂購型號 29988。 為了增加安全性,每個機櫃都配有創新的 U-Loc? 不需要手動旋轉即可接合強制閂鎖的手柄。 櫥櫃配有圓筒鎖和鑰匙組,或者您也可以選擇使用自己的掛鎖。 危險警報? 反光警告標籤上寫著“易燃 - 遠離火源”,在火災情況下或停電期間用手電筒照射時非常明顯。 該模型具有一個專利的鍍鋅鋼 SpillSlope? 層架設計用於將溢出物引導至背面和底部至 2 英吋(51 毫米)經過洩漏測試的集水槽中,符合 EPA 要求。 所有 SpillSlope 層架均可在 3 英吋(76 毫米)中心進行調節,符合 ANSI MH28.1 標準,安全允許負載為 350 磅(159 公斤)。 焊接層架掛鉤與層架互鎖,提供最大的穩定性,不會遺失脆弱的支架。 對於替換架,請使用型號 29951。 該櫃還具有帶內置阻火器的後壁通風口和接地連接器,可直接與化學通風櫃進行電氣連接。 其耐用的無鉛環氧/聚酯粉末塗層表面提供出色的內外耐化學性,並最大限度地減少腐蝕和濕度的影響。 Justrite 提供 300 多種安全櫃型號,容量從 4 加侖到 115 加侖(15 公升到 435 公升)不等,可滿足各種安全、合規性和儲存要求。 我們的通風櫃下易燃櫃系列有四種寬度,範圍從 24 英吋(610 毫米)到 48 英吋(1219 毫米)。 單門櫃提供左鉸鍊或右鉸鏈選項,方便操作。 所有 Justrite 機櫃均享有 10 年保固。 此型號經過 FM Approvals 測試和批准。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號容量顏色門型內部深度內寬門數價錢
JUSTRITE 882410 易燃安全櫃,15 加侖,1 個架子,1 個門,手動關閉,黃色 | AA4ZZW 13M494 88241015加侖手動操作18.3“20.8“1新台幣92,403元
JUSTRITE 882430 易燃安全櫃,1 個架子,1 個門,自動關閉,15 加侖,1 個架子,1 個門,黃色 | AA4ZZX 13M495 88243015加侖自我關閉18.3“20.8“1新台幣110,992元
JUSTRITE 882400 易燃安全櫃,15 加侖,1 個架子,1 個門,24 吋尺寸,黃色 | CD8CLZ 88240015加侖手動操作18.3“20.8“1新台幣81,130元
JUSTRITE 882404 易燃安全櫃,15 加侖,1 個架子,1 個門,24 吋尺寸,銀色 | CD8CMA 88240415加侖銀色手動操作18.3“20.8“1新台幣93,500元
JUSTRITE 882407 易燃安全櫃,15 加侖,1 個架子,1 個門,24 吋尺寸,淺中性 | CD8CMB 88240715加侖米白色手動操作18.3“20.8“1新台幣92,480元
JUSTRITE 882414 易燃安全櫃,15 加侖,1 個架子,1 個門,24 吋尺寸,銀色 | CD8CMC 88241415加侖銀色手動操作18.3“20.8“1新台幣93,500元
JUSTRITE 882417 易燃安全櫃,15 加侖,1 個架子,1 個門,24 吋尺寸,淺中性 | CD8CMD 88241715加侖米白色手動操作18.3“20.8“1新台幣92,480元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 883024 易燃安全櫃,19 加侖,1 個架子,2 個門,30 英吋尺寸,銀色
新台幣113,498元 /單元