Justrite 8831072 | 通風櫃下易燃安全櫃,19 加侖,淺色 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 8831072 腐蝕性/酸性安全櫃,手動關閉,19 加侖,淺中性 | CD8CNG

JUSTRITE 8831072 腐蝕性/酸性安全櫃,手動關閉,19 加侖,淺中性

有現貨
貨號:CD8CNG Model: 8831072,en

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$147,127 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目腐蝕安全櫃
可調式貨架
容量19加侖
顏色米白色
門型手動操作
環境保護環保署 30
外部深度21.625“
外觀高度35.75“
外寬30“
內部深度18.3“
內高26.5“
內寬26.8“
材料鐵件
材料厚度18 ga。
門數2
貨架數量1
產品數據表justrite-8831072.pdf
UPC697841129832

送貨信息:

船重(kg) 70.2
船高(厘米)101.6
船長(厘米)66.04
船寬(厘米)83.82
原產地US

產品詳細說明:

使用許多不同類型化學品的研究環境有特殊的儲存要求。無論使用酸、鹼或溶劑,隔離不相容的液體至關重要,以避免災難性的爆炸或火災。應審查 SDS(安全資料表)以確定化學特性和建議的儲存方法。化學科?所有內表面上的熱塑性塗層可提供卓越的保護,防止滴水腐蝕和刺激性化學品排氣。無接縫表面消除了對鉚釘或緊固件的需求,這些鉚釘或緊固件存在被滲透化學物質腐蝕的風險。無孔表面不易沾污且易於清潔。化學科?通風櫃下方有襯裡的櫃子有一個可調節的擱板和一個 4 英寸高 x 3 英寸深(102 毫米 x 77 毫米)的踢腳板,適合台下或通風櫃底座使用。帶有內置阻火器的後牆通風口位於左下角和右上角,適用於強制排放蒸汽的司法管轄區。櫃體外部採用特殊配方的烘烤粉末塗層,可延長使用壽命並提高對刺激性化學品的耐受性。此外,它們還具有藍鋼櫥櫃的所有強大功能和優點,包括接地線連接、可調式層架、防漏門檻、三點自鎖門和調平腳。手動關閉門可開啟至 180 度,並在推關閉時自鎖。機櫃符合 OSHA 和 NFPA 法規,並獲得 FM 批准。

功能

  • 提供全面的保護,免受強酸和腐蝕性化學物質的侵害
  • 防火和規範合規性
  • 提供可調節層架和踢板,供台下或通風櫃底座使用
  • 符合 OSHA 和 NFPA 法規
  • FM 認證
  • 多種顏色選擇

文檔:

規格書

產品型號

產品型號容量顏色門型內寬門數價錢
JUSTRITE 8825022 腐蝕性/酸性安全櫃,手動關閉,15 加侖,藍色 | CD8CMK 882502215加侖藍色手動操作20.8“1新台幣138,720元
JUSTRITE 8825042 腐蝕性/酸性安全櫃,手動關閉,15 加侖,銀色 | CD8CML 882504215加侖銀色手動操作20.8“1新台幣138,720元
JUSTRITE 8825072 腐蝕性/酸性安全櫃,手動關閉,15 加侖,淺中性 | CD8三坐標測量機 882507215加侖米白色手動操作20.8“1新台幣138,720元
JUSTRITE 8825122 腐蝕性/酸性安全櫃,手動關閉,15 加侖,藍色 | CD8CMN 882512215加侖藍色手動操作20.8“1新台幣138,720元
JUSTRITE 8825142 腐蝕性/酸性安全櫃,手動關閉,15 加侖,銀色 | CD8CMP 882514215加侖銀色手動操作20.8“1新台幣138,720元
JUSTRITE 8825172 腐蝕性/酸性安全櫃,手動關閉,15 加侖,淺中性 | CD8CMQ 882517215加侖米白色手動操作20.8“1新台幣138,720元
JUSTRITE 8825222 腐蝕性/酸性安全櫃,自動關閉,15 加侖,藍色 | CD8CMR 882522215加侖藍色自我關閉20.8“1新台幣155,534元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 8831072 腐蝕性/酸性安全櫃,手動關閉,19 加侖,淺中性
新台幣147,127元 /單元