Justrite QuietSite 聲屏障
Justrite QuietSite 聲屏障通過反射和吸收噪音來對抗噪音污染,將建築工地接收到的噪音水平 (dBA) 降低多達一半。 這些降噪屏障面板配有黃銅製成的孔眼索環,可以輕鬆地將面板固定到柵欄、框架或腳手架上。 由於重量輕,它們可由一個人組裝。
它們設計用於在丟棄之前使用穿刺/壓碎/減壓技術安全處置或回收氣溶膠罐。 它們捕獲剩餘的顆粒和氣體,防止它們釋放到大氣中。 也可提供更換活性炭過濾器。
這些經 FM 認證且符合 OSHA 標準的拭子桶和台式罐專為清潔小型機器零件而設計。 它們也可以用作防溢混合罐來混合易燃液體。 這些罐頭有紅色和黃色兩種顏色,採用鋼/鍍鋅鋼結構。 Justrite 台式罐的容量為 0.25 至 3 加侖。
符合 OSHA 標準的生物危害罐和容器具有自動關閉的腳踏式蓋子,用於收集和處理危險廢物(例如受污染的衣物),從而降低意外接觸的風險。 它們有 6 和 10 gal 容量可供選擇。
這些罐包括清潔罐、浸漬罐、混合罐和沖洗罐,用於安全處置易燃和危險液體。 它們的最大容量為 22 gal,並提供台式、落地式和便攜式變體。
符合 OSHA 和 NFPA 標準的酸和腐蝕性安全櫃用於儲存易燃液體、腐蝕劑和殺蟲劑。 它們具有雙壁結構、雙通風口、可調節擱板和三點自鎖門。 這些裝置提供可堆疊、標準和受控安裝變體。
浸漬槽配件包括浸漬槽襯裡、罐蓋、籃子和沖洗槽沉積物篩網,它們與沖洗槽一起使用,用於清潔設備、工具和暖通空調部件。 它們有聚乙烯、鋼和鍍鋅鋼材質可供選擇。
聚乙烯瓶套、分配瓶以及管和蓋組件適用於儲存和分配工業化學品和液體。 它們具有防漏閥,可防止意外漏水。 這些瓶子有透明、紅色和白色可供選擇。
排水和安全處置罐採用寬底設計,在儲存易燃和反應性化學品時提供意外翻倒保護。 它們有 2 種型號可供選擇 - 用於通用溶劑的鍍鋅鋼結構和用於腐蝕性液體的聚乙烯結構。
它們用於隔離裝有危險或有毒液體的容器。 易燃櫃採用橙色粉末塗層表面和 GloAlerta 夜光標籤,可在停電期間保持高可見度。 他們有可調節的架子,用於存放手電筒、收音機、呼吸器和急救物品。
各種罐溢出托盤、碳過濾器替換件、聚結/碳過濾器、硬壁管、HPLC 安全罐歧管套件、歧管堆垛機、帶聚乙烯/不銹鋼配件的歧管、替換斷開器和牆壁支架
專為促進泵送或重力流 HPLC 廢物處理服務中溶劑的自由流動和免提操作而設計。 採用帶閥門的快速斷開接頭,在脫開時自動關閉,以防止蒸汽或液體釋放。 呈半透明顏色,方便檢查液體
存放可能易燃的材料,例如浸入溶劑,稀釋劑,亞麻子油,可燃性粘合劑和其他易燃液體中的抹布和布。 具有腳或手動操作的蓋子,該蓋子可打開至受限角度,以最大程度地減少燃燒風險
通過在危險作業現場隔離液體,用於消除農藥轉移過程中的滴落和溢出。 採用緊湊設計和符合人體工程學的結構,適用於空間有限的應用。 配備自動關閉/手動關閉門
使用柱塞機構安全地儲存和分配溶劑、稀釋劑和易燃液體。 允許快速輕鬆地潤濕清潔布。 防止蒸發和洩漏,耐腐蝕、耐衝擊或耐火。
包括塞蓋、櫃蓋、櫃缸修理套件、滾動推車、頂托盤、櫃立管腿框架、門適配器、鼓支架、鼓滾輪、熔斷器組件、水平腳套件、安全櫃套件、安全櫃壁掛架、架子和抗震支架
各種排水蓋、阻火器、柔性軟管、墊圈、鎖定帶和噴嘴組件,可最大限度地減少處理爆炸材料時的火災和事故風險。 有黃銅、鍍鋅鋼、塑料、橡膠和鋼材質可供選擇
用於將易燃液體轉移到較大的容器中; 與I型安全罐配合使用的理想選擇。 設有一個大的圓形碗,可防止飛濺和溢出。 可以輕鬆地連接到安全罐的出水口頸部。 有白色和黃色可供選擇
用於儲存和運輸柴油、汽油、煤油等易燃液體,防止火災事故的發生。 採用高級鋼結構和粉末塗層,具有耐化學性
採用獲得專利的歧管和比例流量控制安全擠壓扳機設計,可在處理易燃液體時提供控制流量的方法。 配有帶有自動正壓釋放裝置的密封蓋。 提供1至5加侖的存儲容量
用於快速吸收油、切削液、松節油、汽油、丙酮、乙醚、己烷和三氯乙烯。 採用聚丙烯結構,確保耐化學品性,並具有凹凸表面,可實現高拉伸強度
專為清潔,容納和保護易漏油區域而設計。 配備聚丙烯和纖維素纖維,具有高吸濕性和出色的耐磨性。 在密閉空間內提供大量洩漏清理設施
吸收和清理液壓油,汽油,丙酮和切削液洩漏的理想選擇。 提供高達62加侖的吸收能力。 精選型號可為人行道和控制設備的過量噴塗和洩漏提供有效的抓握
可處理碳氫化合物洩漏並吸收發動機油和液壓油、汽油、煤油、柴油和噴氣燃料。 採用聚丙烯結構,具有高拉伸強度和耐化學性。 包括卡扣鏈接和繩索,將多個部件連接在一起,以便在水道中快速部署
最大溢出容量為 5860 加侖。 輕鬆安裝在洩漏的閥門、桶、儲罐、儲存容器和機械下。 QuickBerm 密封托盤採用一體式設計,可實現快速、輕鬆的安裝,並採用 EnGuard I、PVC 塗層織物結構,具有耐化學性
用於促進屏障阻止不想要的液體進入排水系統和水道。 配有易於打開的推塞,可使用標準水管進行注水。 符合EPA雨水法規標準
用於堵住光滑表面或沖洗槽中的洩漏處。 具有黃銅、碳鋼和 NBR(丁腈橡膠)或 PVC 塗層織物結構。
包括適用於收集少量漏油並防止危險的滴盤,架子和溢油盤。 提供PVC,鍍鋅鋼和聚乙烯變體,洩漏量範圍為0.25至110加侖
55英寸寬的IBC洩漏防護裝置設計用於安全地存儲和運輸大量的流體和材料。 採用可回收的聚乙烯結構以減少對環境的影響,溢出量為372加侖,負載量為9000磅
由耐用,防刺穿和不透水的EnGuard PVC塗層黃色織物製成,用於將高架管道和天花板洩漏物引導至容器或地漏。 某些型號帶有帶有高強度磁鐵的拐角,用於固定鋼after
設計有一個傾斜/停止裝置,以最大程度地減小後部應變;兩條張力帶可將滾筒牢固地固定到位; 提供防止溢出和洩漏的保護。 採用聚乙烯結構,可承受高達1250磅的載荷
用於在臨時儲存桶、機器零件、電池和設備期間快速遏制輕微溢出和洩漏,以保護員工免遭滑倒和跌倒。 由輕質 EnGuard I PVC 塗層/乙烯基塗層織物製成,具有抗紫外線和耐化學性
專為方便大型儲罐和存儲桶的裝卸而設計。 採用聚乙烯結構,最大承重能力為1000磅。提供黃色和黑色兩種顏色
範圍廣泛的圍堵陷阱,排水套件,排水墊,桶式工作站架子,連接夾,更換爐排和溢出圍護格柵,以擴展容納溢出物的能力並允許清潔
設計用於從存儲桶中收集溢出的物質,以保護工作人員免於滑倒。 採用符合EPA標準的再生聚乙烯閥體,具有無縫構造,可消除洩漏和自定位爐排,可輕鬆將其提起以確保快速清理
Justrite QuietSite 聲屏障通過反射和吸收噪音來對抗噪音污染,將建築工地接收到的噪音水平 (dBA) 降低多達一半。 這些降噪屏障面板配有黃銅製成的孔眼索環,可以輕鬆地將面板固定到柵欄、框架或腳手架上。 由於重量輕,它們可由一個人組裝。
這些鋼瓶回收系統允許罐作為廢鋼輕鬆安全地回收,而不是作為危險廢物處理掉。 活性炭過濾器可去除推進劑中的揮發性有機化合物,使氣缸處於無危險狀態。 這些手動操作的排氣裝置有助於從不與氧氣瓶一起使用的丙烷、MAPP 和外螺紋校準氣瓶中去除內部閥桿和密封套。
Audax 集團擁有 Justrite 安全集團。
易燃易燃液體儲存櫃可保護內部物品免受櫃外火災的影響。 根據 NFPA 30 標準,出於防火目的,對易燃儲存櫃進行通風不是強制性的。
I型安全罐有1個澆注口,II型安全罐有2個口,即XNUMX個澆注口和XNUMX個注口口。
I型安全罐只有一個開口,既可以灌裝也可以倒酒。 II 型安全罐有一個傾倒口和一個單獨的灌裝口。 傾倒時,填充口充當排氣孔。
Justrite 提供以下顏色的安全罐:
Justrite 安全櫃根據材料的危險類型進行顏色編碼。