Justrite 891525 | 易燃安全櫃,15 加侖,白色 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 891525 易燃安全櫃,1 個架子,1 個門,自動關閉,15 加侖,白色 | CD8CRF

JUSTRITE 891525 易燃安全櫃,1 個架子,1 個門,自動關閉,15 加侖,白色

有現貨
貨號:CD8CRF Model: 891525,en

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$49,602 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目易燃液體安全櫃
可調式貨架
容量15加侖
顏色白色
門型自我關閉
環境保護NEPA 1、NEPA 30
外部深度18“
外觀高度44“
外寬23.25“
內部深度14.6“
內高39.6“
內寬20“
材料鐵件
材料厚度18 ga。
門數1
貨架數量1
托盤數量2
產品數據表justrite-891525.pdf

送貨信息:

船重(kg) 60.3
船高(厘米)124.46
船長(厘米)53.34
船寬(厘米)66.04
原產地US

產品詳細說明:

Justrite Sure-Grip? 帶有自關門的 EX Compac 安全櫃用於在檯面和工作台上安全且符合規範地儲存溶劑和易燃液體,例如氣霧劑、清潔劑和除油劑。 這款黃色櫃子旨在增加可及性,同時又不影響安全性,非常適合佔地面積有限的維修車庫。 它採用便攜式尺寸,外部尺寸為 35 英寸高 x 23.25 英寸寬 x 18 英寸深(889 毫米高 x 591 毫米寬 x 457 毫米深)。 此型號可存放 12 加侖(45 公升)的易燃液體。 它可以輕鬆放置在檯面上並適合大多數工作檯面下。 該模型採用堅固的 18 號(1 毫米)厚鋼製雙層結構製成,具有 1.5 英寸(38 毫米)的隔熱空氣空間以實現防火。 全焊接而非鉚接結構可保持裝置的方形度,從而延長使用壽命,並且由於氣隙減少,因此在火災中提供更好的保護。 高性能自動關閉門可開啟 140 度。 專利的隱藏式自關閉機構可無障礙地進入貨架空間。 連續的鋼琴鉸鏈確保門每次都能順利關閉。 如果按照設計正確使用,帶有自閉門的安全櫃會在發生火災時自動關閉。 自動關閉門在拉力作用下透過熔斷絲保持開啟。 在火災情況下,當環境溫度達到 165 F (74 C) 時,連接件會熔化,安全櫃的自閉門會自動關閉。 自鎖系統與位於門頂部、底部和中心位置的三個不銹鋼子彈撞擊裝置接合。 如需替換熔斷絲,請訂購型號 29988。 為了增加安全性,每個機櫃都配有創新的 U-Loc? 不需要手動旋轉即可接合強制閂鎖的手柄。 櫥櫃配有圓筒鎖和鑰匙組,或者您也可以選擇使用自己的掛鎖。 危險警報? 反光警告標籤上寫著“易燃 - 遠離火源”,在火災情況下或停電期間用手電筒照射時非常明顯。 該模型具有一個專利的鍍鋅鋼 SpillSlope? 層架設計用於將溢出物引導至背面和底部至 2 英吋(51 毫米)經過洩漏測試的集水槽中,符合 EPA 要求。 所有 SpillSlope 層架均可在 3 英吋(76 毫米)中心進行調節,符合 ANSI MH28.1 標準,安全允許負載為 350 磅(159 公斤)。 焊接層架掛鉤與層架互鎖,提供最大的穩定性,不會遺失脆弱的支架。 對於替換架,請使用型號 29936。 該機櫃還具有帶阻火器的雙通風口、四個可調式自調平腳和一個內置接地連接器。 其耐用的無鉛環氧/聚酯粉末塗層表面提供出色的內外耐化學性,並最大限度地減少腐蝕和濕度的影響。 Justrite 提供 300 多種安全櫃型號,容量從 4 加侖到 115 加侖(15 公升到 435 公升)不等,可滿足各種安全、合規性和儲存要求。 所有 Justrite 機櫃均享有 10 年保固。 此型號經過 FM Approvals 測試和批准。

功能

  • 非常適合在檯面上安全儲存溶劑和易燃液體
  • 外部尺寸 44 英吋高 x 23.25 英吋寬 x 18 英吋深(1118 毫米高 x 591 毫米寬 x 457 毫米深)
  • 可儲存 15 加侖(57 公升)易燃液體
  • 便攜式尺寸,可在工作台和其他有限空間內使用以獲取常用化學品
  • 防火、洩漏測試設計
  • 符合 OSHA、NFPA 30、NFPA 1 和 IFC
  • 經過防火測試並獲得 FM 認證

文檔:

規格書

產品型號

產品型號容量顏色門型內高價錢
JUSTRITE 891200 緊湊型安全櫃,1 門,手動關閉,45 公升容量,黃色 | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012加侖手動操作30.5“新台幣41,140元
JUSTRITE 891220 緊湊型安全櫃,1 門,自動關閉,45 公升容量,889 x 591 x 457 毫米尺寸,黃色 | AB4腳 JCB8912201, 8912201 89122012加侖自我關閉30.5“新台幣53,821元
JUSTRITE 891520 緊湊型安全櫃,1 門,自動關閉,15 加侖,1118 x 591 x 457 毫米尺寸,黃色 | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015加侖自我關閉39.6“新台幣61,091元
JUSTRITE 891201 易燃安全櫃,1 個架子,1 個門,手動關閉,12 加侖,紅色 | CD8CQA 8912011 89120112加侖手動操作30.5“新台幣41,868元
JUSTRITE 891203 易燃安全櫃,1 個架子,1 個門,手動關閉,12 加侖,灰色 | CD8CQC 8912031 89120312加侖灰色手動操作30.5“新台幣31,318元
JUSTRITE 891205 易燃安全櫃,1 個架子,1 個門,手動關閉,12 加侖,白色 | CD8CQD 8912051 89120512加侖白色手動操作30.5“新台幣34,187元
JUSTRITE 891221 易燃安全櫃,1 個架子,1 個門,自動關閉,12 加侖,紅色 | CD8CQE 89122112加侖自我關閉30.5“新台幣49,628元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 891525 易燃安全櫃,1 個架子,1 個門,自動關閉,15 加侖,白色
新台幣49,602元 /單元