項目 | 油漆油墨安全櫃 |
可調式貨架 | 是 |
容量 | 20加侖 |
顏色 | 黃 |
門型 | 自我關閉 |
環境保護 | NEPA 1、NEPA 30 |
外部深度 | 18“ |
外觀高度 | 44“ |
外寬 | 23.25“ |
內部深度 | 14.6“ |
內高 | 39.6“ |
內寬 | 20“ |
材料 | 鐵件 |
材料厚度 | 18 ga。 |
門數 | 1 |
貨架數量 | 2 |
托盤數量 | 2 |
產品數據表 | justrite-891530.pdf |
船重(kg) | 70.65 |
船高(厘米) | 124.46 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 66.04 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 門數 | 容量 | 顏色 | 貨架數量 | 安全櫃類型 | 污水坑容量 | 門型 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891511 | 1 | 20加侖 | 紅 | 2 | 標準 | 2.6加侖 | 手動操作 | 粉末塗層 | 新台幣54,230元 | ||
891531 | 1 | 20加侖 | 紅 | 2 | 標準 | 2.6加侖 | 自我關閉 | 粉末塗層 | 新台幣62,709元 | ||
894510 | 2 | 60加侖 | 黃 | 5 | 標準 | 19L | 手動操作 | 粉末塗層 | 新台幣102,155元 | ||
894530 | 2 | 60加侖 | 黃 | 5 | 標準 | 5.15加侖 | 自我關閉 | 粉末塗層 | 新台幣91,643元 | ||
890500 | 1 | 4加侖 | 黃 | 1 | 台式 | - | 手動操作 | 粉末塗層 | 新台幣85,433元 | ||
894511 | 2 | 60加侖 | 紅 | 5 | 標準 | - | 手動操作 | 環氧樹脂,聚酯粉末塗層 | 新台幣102,155元 | ||
894531 | 2 | 60加侖 | 紅 | 5 | 標準 | - | 自我關閉 | 環氧樹脂,聚酯粉末塗層 | 新台幣91,643元 |